CAPTAIN STAG
CSフィールド 折り込み包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
69085348
品番
UH-4734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
折りたたみ式でコンパクトに収納できる便利な三徳包丁です。メスティンタイプのライスクッカーに収納出来ます
材質
刀身:ステンレス鋼、グリップ部:天然木
長さ(mm)
刃:105
寸法(mm)
30×20×255(幅W×奥行D×全長L)
型
三徳
質量(g)
170
収納寸法(mm)
35×20×全長140