曜日別特売
FC-361 刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 出刃 藤次郎 71158843

刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 出刃

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
刃長(cm)16.5
内容量1本注文コード71158843品番FC-361
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用

種別出刃材質桂:ポリエチレン樹脂全長(mm)310質量(g)200タイプ片刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)朴木刃長(cm)16.5背厚(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする