藤次郎
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 出刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃長(cm)
18
15
16.5
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71158859
品番
FC-362
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
種別
出刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂
全長(mm)
325
質量(g)
260
タイプ
片刃
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
刃長(cm)
18
背厚(mm)
5