藤次郎
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 角型薄刃(左用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
刃長(cm)
18
18
19.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71158938
品番
FC-375
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
仕様
左用
種別
角型薄刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂
全長(mm)
315
質量(g)
215
タイプ
片刃
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
刃長(cm)
18
背厚(mm)
4.2