よこやま
三徳包丁165mm&ミニ砥ぎ器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
71159349
品番
EJH-250
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
セット内容
三徳包丁、ミニ研ぎ器
材質
ミニ研ぎ器:ABS樹脂、セラミック砥石
寸法(mm)
ミニ研ぎ器:約80×15×40
全長(mm)
三徳包丁:約280
質量(g)
三徳包丁:約110、ミニ研ぎ器:約20
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
PBT樹脂
刃渡り(mm)
約165