よこやま
三徳包丁165mm&キッチンバサミ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
71159358
品番
EJH-300
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
セット内容
三徳包丁、キッチンバサミ
寸法(mm)
キッチンバサミ:約205×75×10
全長(mm)
三徳包丁:約280
質量(g)
三徳包丁:約110、キッチンバサミ:約95
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
PBT樹脂
刃渡り(mm)
約165