M108 三木誠友作 V金10号積層 三徳包丁 三木刃物製作所 73677336

M108 三木誠友作 V金10号積層 三徳包丁 三木刃物製作所 73677336
M108 三木誠友作 V金10号積層 三徳包丁 三木刃物製作所 73677336
M108 三木誠友作 V金10号積層 三徳包丁 三木刃物製作所 73677336

三木誠友作 V金10号積層 三徳包丁

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード73677336品番M108
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。
良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。
刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造した、切れ味が自慢の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様に同じものは2つとありません。

用途出刃庖丁:魚をおろすための庖丁。板厚が非常に厚く、三枚下ろしや背開き、骨を切る際に使用。刃渡り(mm)170材質(地金)軟硬ステンレス刃厚(mm)2.3材質(柄部)ウォールナット仕上両刃/全35層仕上材質(刃)V金10号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73677336
2022-03-06
用途: 料理に使用します
株式会社及富製造業

食材に吸い付くような切れ味です。見た目も美しく、とても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする