曜日別特売
AB5118 関孫六 フレキシブルナイフ 貝印 73965632

関孫六 フレキシブルナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード73965632品番AB5118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

骨に沿っての切り分けがしやすいフレキシブル包丁魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえに便利なステンレス製のフレキシブルナイフ。
刃がしなるので、骨に沿っての切り分けがしやすく、さばきやすい。魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえ、野菜・果物の皮むきに。
サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼。簡易研ぎ器が使用でき、日々のお手入れも簡単。

刃渡り(mm)165材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/積層強化木、口金/ステンレススチール全長(mm)270質量(g)140刃幅(mm)260板厚(mm)1.2柄長さ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73965632
2020-01-24
用途: 魚を捌くのに使います
有限会社西日本紙器販売卸売・小売業

良く切れる しなるナイフです 三枚おろしの際に骨に沿って肉を切り離すのにしなりを使います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする