藤次郎
TOJIROカラー筋引
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃長(cm)
24
色
レッド
注文コード
74284124
品番
F-163R
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
刃長・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)
色
レッド
機能
抗菌
刃長(cm)
24