藤次郎
TOJIROカラー牛刀
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃長(cm)
18
18
21
24
27
色
グリーン
ホワイト
イエロー
レッド
ブルー
グリーン
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74284264
品番
F-235G
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)
色
グリーン
機能
抗菌
刃長(cm)
18