藤次郎
TOJIROカラー牛刀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃長(cm)
21
18
21
24
27
色
レッド
ホワイト
イエロー
レッド
ブルー
グリーン
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74284307
品番
F-166R
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)
色
レッド
機能
抗菌
刃長(cm)
21