藤次郎
TOJIROカラー牛刀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃長(cm)
27
18
21
24
27
色
グリーン
ホワイト
イエロー
レッド
ブルー
グリーン
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74284447
品番
F-238G
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)
色
グリーン
機能
抗菌
刃長(cm)
27