下村工業
龍治 ステンカラー 牛刀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74284928
品番
RYS-13B
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
全長(mm)
315
色
黒
質量(g)
刃:モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:18-8ステンレス(ウレタン焼付け塗装)
仕上
水砥本刃付
刃渡り(mm)
180