曜日別特売

オールステンレス槌目ペティナイフ150mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79575871
品番
EJRK-2001
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

[刀身] 食材の繊維を壊さず、うま味を逃がさない極上の切れ味
刃物の命ともいえる刃研ぎは、サムライの時代から脈々と受け継がれてきた伝統技法による手仕事。
職人が長年の経験をもとに時間をかけてじっくり研ぎ上げ、鮮烈な切れ味を生み出しています。
[槌目] 魅力的なデザインと機能性
細かく綺麗に打ち込まれた槌目は、ひとつとして同じ模様が存在しません。
食材の身離れをよくする切れ味との相乗効果もあります。
[ハンドル] 気品ある槌目模様、深みある銀の色調
変則的な打痕が美しい陰影を生み出す印象的なデザインです。槌目の上に滑りにくい加工を施し、手に吸い付くような感覚と握りやすさを実現。
さらに中を空洞にしたモナカ柄にすることで軽さも両立しました。
長時間使っても疲れにくい構造です。

材質
刃身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼
寸法(mm)
ペティナイフ:全長約270 (刃渡り約150)
質量(g)
約110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする