CH-2050 まあるい野菜も安心ピーラー グリーン 曙産業 81354825

CH-2050 まあるい野菜も安心ピーラー グリーン 曙産業 81354825
CH-2050 まあるい野菜も安心ピーラー グリーン 曙産業 81354825

まあるい野菜も安心ピーラー グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81354825品番CH-2050
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

挟んで動かすから、とっても安心・新発想のピーラー。人参や大根などがむきやすい「長い野菜モード」。じゃがいもなどがむきやすい「丸い野菜モード」。切り刃を動かす時の安定感が高く、安心して皮むきができます。

材質本体:ABS樹脂、軸・すべり止め刃:ポリアセタール、切り刃・スプリング:ステンレススチール高さ(mm)157質量(g)49縦(mm)20横(mm)75耐熱温度(℃)ABS樹脂:耐熱温度80、ポリアセタール:耐熱温度100耐冷温度(℃)ABS樹脂:-30、ポリアセタール:-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする