曜日別特売
31551 プレミオナチュラルスタイル ペティナイフ ヤクセル 81950885

プレミオナチュラルスタイル ペティナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色シルバー
内容量1本注文コード81950885品番31551
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

刃部のシリコーンコーティングにより汚れが付きにくいです。

TGK品番
1-0319-2001
色
シルバー
材質
【刃】モリブデンバナジウム鋼(シリコーンコーティング)【柄】ABS樹脂(木目転写)
全長(mm)
238
質量(g)
53
背厚(mm)
1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする