ヤクセル
プレミオナチュラルスタイル ペティナイフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81952346
品番
31553
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃部のシリコーンコーティングにより汚れが付きにくいです。
TGK品番
1-0319-2002
材質
【刃】モリブデンバナジウム鋼(シリコーンコーティング)【柄】ABS樹脂(木目転写)
全長(mm)
238
色
ブラック
質量(g)
53
背厚(mm)
1.9