曜日別特売
KS-4 キッチン鋏 マック 84057044

キッチン鋏

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84057044品番KS-4
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

キッチンの必需品。
昆布も重ねてザクザク切れる。

仕様●サイズ:全長/217mm、刃渡り/82mm●重さ:100g●材質:鋼材/ステンレス綱、柄/ABS樹脂アズワン品番67-7133-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする