SU-27 万能包丁・ぺティナイフセット SP-50/SA-70 マック 84058040

万能包丁・ぺティナイフセット SP-50/SA-70

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84058040品番SU-27
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

家庭用高級包丁シリーズ『スーペリアシリーズ』から万能包丁と、ぺティナイフとの2本セット。
64工程もの手間暇をかけ、熟練の職人により一本一本手作業で、鋭く薄刃に刃付けしてある、切れ味の良さと切れ味の持続性が良く研ぎやすい、自信の包丁セットです。

仕様●サイズ:SA-70(全長/305mm、刃渡り/185mm)、SP-50(全長/225mm、刃渡り/125mm)●重さ:SA-70/150g、SA-50/63g●材質:鋼材/超硬クローム・モリブデン・バナジウム(サブゼロ処理)、柄/積層合板アズワン品番67-7133-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする