WJ-9122 マルチキッチンはさみ ウィキャン 84077518

WJ-9122 マルチキッチンはさみ ウィキャン 84077518
WJ-9122 マルチキッチンはさみ ウィキャン 84077518
WJ-9122 マルチキッチンはさみ ウィキャン 84077518
WJ-9122 マルチキッチンはさみ ウィキャン 84077518
WJ-9122 マルチキッチンはさみ ウィキャン 84077518

マルチキッチンはさみ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84077518品番WJ-9122
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

様々な用途に使用できるハサミだけじゃないマルチキッチンハサミ (ハサミ、皮むき、骨切、缶開け、栓抜き、うろこ取り、殻割り、ナイフ)
丈夫なハサミだからちょっとした骨切りや殻割りもできる
分解して水洗いできるから清潔安心
マグネットで冷蔵庫などに取り付けて身近に置けるから収納いらず
アウトドアやキャンプ飯に活躍

仕様●サイズ:23×8×1.5cm●材質:ステンレス・ポリプロピレン●カラー:グリーン・マグネット付き●パッケージ:フック付きブリスターアズワン品番68-4067-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする