曜日別特売
GF-22B ナイロン揚げ物トング サンクラフト 84293827

GF-22B ナイロン揚げ物トング サンクラフト 84293827
GF-22B ナイロン揚げ物トング サンクラフト 84293827
GF-22B ナイロン揚げ物トング サンクラフト 84293827
GF-22B ナイロン揚げ物トング サンクラフト 84293827
GF-22B ナイロン揚げ物トング サンクラフト 84293827
GF-22B ナイロン揚げ物トング サンクラフト 84293827

ナイロン揚げ物トング

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84293827品番GF-22B
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

安全に配慮した長尺の揚げ物用トング。油跳ねにも安心して使えるように通常のトングよりも長く設計しています。ヘッドの大きい穴で油がしっかりと切れ、グラスファイバー入りなのでしなることなく安定して揚げ物をつかむことができます。先端部分には滑り止めが付いているので、掴みにくい食材もしっかりと保持出来ます。

仕様●材質:グラスファイバーナイロン●耐熱温度:230℃●サイズ:277×77×33mm●重さ:60gアズワン品番68-2000-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする