藤次郎
令月 口金付MV特殊鋼 ペティナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(cm)
13
13
15
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85305737
品番
FC-1040
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス
寸法(cm)
13
全長(mm)
235
質量(g)
65
背厚(mm)
1.8
TKG品番
9-0319-0801