藤次郎
令月 口金付MV特殊鋼 筋引(両刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
全長(mm)
395
365
395
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85305807
品番
FC-1044
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス
寸法(cm)
27
全長(mm)
395
質量(g)
220
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0319-1002