曜日別特売
FC-681 ウィステリア 三徳庖丁(両刃) 富士カトラリー 85305868

ウィステリア 三徳庖丁(両刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード85305868品番FC-681
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水研ぎで本刃付けを施した刀身。
サビに強くお手入れが簡単な包丁です。

材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ポリプロピレン樹脂寸法(cm)17ピンク全長(mm)300質量(g)90背厚(mm)1.8TKG品番9-0326-2602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする