藤次郎
ナリヒラプロS 牛刀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
イエロー
ホワイト
イエロー
レッド
ブルー
グリーン
ブラック
全長(mm)
340
310
340
370
410
440
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85306193
品番
FC-3024
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質
刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
寸法(cm)
21
色
イエロー
全長(mm)
340
質量(g)
160
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0337-0207