曜日別特売
FC-3047 ナリヒラプロS 牛刀 藤次郎 85306279

ナリヒラプロS 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
レッド
全長(mm)440
内容量1個注文コード85306279品番FC-3047
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)

材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム寸法(cm)30レッド全長(mm)440質量(g)250背厚(mm)2.5TKG品番9-0337-0215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする