BT-18 フォーエバー軽切れ光チタン包丁 フォーエバー 87168471

フォーエバー軽切れ光チタン包丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード87168471品番BT-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽い(約60%)錆びない、永く切れる、刃部が抗菌です。食洗器対応可。

用途野菜、肉、魚などに。便利な万能型。刃長(mm)180刃長(cm)18全長(mm)295質量(g)76寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×46×19刃厚(mm)0.6材質(刃)チタン合金材質(ハンドル)ポリプロピレン背厚(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする