曜日別特売
FC-63 成平 オールステン パンスライサー 富士カトラリー 87168742

FC-63 成平 オールステン パンスライサー 富士カトラリー 87168742
FC-63 成平 オールステン パンスライサー 富士カトラリー 87168742

成平 オールステン パンスライサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード87168742品番FC-63
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パンくずが出にくいウェーブ刃先。

用途パン・チーズ・ハム切りに。刃長(mm)210刃長(cm)21.5全長(mm)350質量(g)130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×18×17刃厚(mm)0.8材質(刃)モリブデン特殊鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼背厚(mm)1.8TKG品番7-0314-1801TKG品番(2017)6-0306-1801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87168742
2022-03-02
用途: パン切りに!
製造業

安い割には切れ味がとても良く使いやすい!ハードパンにはとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする