曜日別特売
- TKG アルミニウム 外輪鍋 TKG 88647395

※コーナー部にも厚みをもたせています

- TKG アルミニウム 外輪鍋 TKG 88647395
- TKG アルミニウム 外輪鍋 TKG 88647395
- TKG アルミニウム 外輪鍋 TKG 88647395

TKG アルミニウム 外輪鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び寸法(cm)42注文コード88647395品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,300

表面にアルマイト加工を施すことにより 柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。 食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので 、扱いやすくお手入れが簡単になります。

材質アルミニウム容量(L)19.4呼び寸法(cm)42質量(kg)3.2板厚(mm)4外径×深さ(Φmm×mm)428×140TKG品番9-0031-0308TKG品番(2017)6-0035-0308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする