- SA佐文 銀三鏡面仕上 薄刃 TKG 88713597

SA佐文 銀三鏡面仕上 薄刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)18
内容量1個注文コード88713597品番-
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

SA 佐文 銀三 鏡面仕上伝統の技が光る彩新の和庖丁。従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強いハガネに替えた切れ味秀れた逸品です。

刃長(cm)18材質銀紙三号全長(mm)320質量(g)160背厚(mm)3.2TKG品番9-0297-0901TKG品番(2017)6-0271-1001
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする