TKG
SA佐文 銀三鏡面仕上 薄刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
19.5
18
19.5
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88713606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
SA 佐文 銀三 鏡面仕上伝統の技が光る彩新の和庖丁。従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強いハガネに替えた切れ味秀れた逸品です。
刃長(cm)
19.5
材質
銀紙三号
全長(mm)
340
質量(g)
230
背厚(mm)
3.8
TKG品番
9-0297-0902
TKG品番(2017)
6-0271-1002
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。