曜日別特売
ASB44036 SA佐文 青鋼 柳刃 TKG 88713712

ASB44036 SA佐文 青鋼 柳刃 TKG 88713712
ASB44036 SA佐文 青鋼 柳刃 TKG 88713712

SA佐文 青鋼 柳刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)36
内容量1個注文コード88713712品番ASB44036
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。

刃長(cm)36材質安来青鋼全長(mm)520質量(g)360背厚(mm)5.5TKG品番9-0297-1105TKG品番(2017)6-0271-1205
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする