TKG
SA佐文 蛸引(木製サヤ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
30
24
27
30
33
36
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88714026
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
SA 佐文 本霞・玉白鋼
刃長(cm)
30
材質
白鋼
全長(mm)
455
質量(g)
125
背厚(mm)
3.6
TKG品番
9-0298-0203
TKG品番(2017)
6-0272-0203
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。