TKG
SA佐文 出刃(木製サヤ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃長(cm)
18
15
16.5
18
19.5
21
24
27
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88714105
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
SA 佐文 本霞・玉白鋼
刃長(cm)
18
材質
白鋼
全長(mm)
325
質量(g)
300
背厚(mm)
7.5
TKG品番
9-0298-0403
TKG品番(2017)
6-0272-0403
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。