TKG
SA佐文 身卸(木製サヤ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
全長(mm)
330
330
365
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88714157
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
SA 佐文 本霞・玉白鋼
刃長(cm)
18
材質
白鋼
全長(mm)
330
質量(g)
175
背厚(mm)
5.5
TKG品番
9-0298-0501
TKG品番(2017)
6-0272-0501
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。