曜日別特売
- SA雪藤 出刃 TKG 88714516

SA雪藤 出刃

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)19.5
内容量1個注文コード88714516品番-
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

SA 雪藤 中霞・玉白鋼

材質(刃)白鋼材質(柄部)種別出刃材質安来白鋼全長(mm)345質量(g)390刃長(cm)19.5背厚(mm)8.5TKG品番9-0298-1308TKG品番(2017)6-0272-1308
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88714491
2023-06-30
用途: 魚類の身です。。
スパット千代その他業種

求めていた商品がなかなか見つからなく思い切って注文しましたがやはりいい物はいいですね!

対象商品 : 88714491
2023-03-13
用途: 料理全般
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

思いのほか重い・・、しかし嫌な重みではなく、良く切れる重みなので満足しています。コスパもいいし全体的に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする