- SA雪藤 薄刃 TKG 88714586

SA雪藤 薄刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)15
内容量1個注文コード88714586品番-
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

SA 雪藤 中霞・玉白鋼

材質(刃)白鋼材質(柄部)種別薄刃材質安来白鋼全長(mm)280質量(g)130刃長(cm)15背厚(mm)3TKG品番9-0298-1501TKG品番(2017)6-0272-1501
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする