TKG
SA雪藤 薄刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃長(cm)
18
15
16.5
18
19.5
21
24
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88714604
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
SA 雪藤 中霞・玉白鋼
材質(刃)
白鋼
材質(柄部)
朴
種別
薄刃
材質
安来白鋼
全長(mm)
320
質量(g)
170
刃長(cm)
18
背厚(mm)
3.7
TKG品番
9-0298-1503
TKG品番(2017)
6-0272-1503
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。