曜日別特売
- SA雪藤 薄刃 TKG 88714613

SA雪藤 薄刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)19.5
内容量1個注文コード88714613品番-
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SA 雪藤 中霞・玉白鋼

材質(刃)白鋼材質(柄部)種別薄刃材質安来白鋼全長(mm)343質量(g)235刃長(cm)19.5背厚(mm)4.3TKG品番9-0298-1504TKG品番(2017)6-0272-1504
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする