實光
堺實光 匠練銀三 刺身 切付(片刃)
商品レビューを投稿する
刃長(cm)
27
24
30
33
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88715331
品番
10712
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
堺實光 匠練銀三(銀三鋼)。炭素系(青鋼、白鋼など)の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。
刃長(cm)
27
材質
刃身:銀三鋼、柄部:水牛柄
全長(mm)
410
質量(g)
180
背厚(mm)
3.8
TKG品番
9-0299-1003
TKG品番(2017)
6-0273-1003