曜日別特売
37561 堺實光 匠練銀三 ふぐ引(片刃) 實光 88715557

堺實光 匠練銀三 ふぐ引(片刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)33
内容量1個注文コード88715557品番37561
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

堺實光 匠練銀三(銀三鋼)。炭素系(青鋼、白鋼など)の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。

刃長(cm)33材質刃身:銀三鋼、柄部:水牛柄全長(mm)485質量(g)170背厚(mm)3.3TKG品番9-0299-1404TKG品番(2017)6-0273-1404
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする