實光
堺實光 匠練銀三 出刃(片刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
24
12
13.5
18
19.5
21
22.5
24
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88715645
品番
37538
参考基準価格(税別)
¥81,200
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
堺實光 匠練銀三(銀三鋼)。炭素系(青鋼、白鋼など)の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。
刃長(cm)
24
材質
刃身:銀三鋼、柄部:水牛柄
全長(mm)
420
質量(g)
515
背厚(mm)
8
TKG品番
9-0299-1509
TKG品番(2017)
6-0273-1509