曜日別特売
37502 堺實光 匠練銀三 鎌薄刃(片刃) 實光 88715654

堺實光 匠練銀三 鎌薄刃(片刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)16.5
内容量1個注文コード88715654品番37502
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

堺實光 匠練銀三(銀三鋼)。炭素系(青鋼、白鋼など)の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。

刃長(cm)16.5材質刃身:銀三鋼、柄部:水牛柄全長(mm)290質量(g)140背厚(mm)3TKG品番9-0299-1601TKG品番(2017)6-0273-1601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする