實光
堺實光 匠練銀三 和牛刀(両刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
18
18
21
24
27
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88715803
品番
37633
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
堺實光 匠練銀三(銀三鋼)。炭素系(青鋼、白鋼など)の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。
刃長(cm)
18
材質
刃身:銀三鋼、柄部:水牛柄
全長(mm)
315
質量(g)
120
背厚(mm)
2.9
TKG品番
9-0299-1901
TKG品番(2017)
6-0273-1901