實光
堺實光 上作 刺身(片刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
39
21
24
27
30
33
36
39
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88715943
品番
17557
参考基準価格(税別)
¥90,800
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
堺實光 上作(白鋼)安来白鋼二号。料理人がもっとも好む鋼です。職人でも焼入れが難しく、 正確に焼入れができれば他の鋼に負けない硬度と粘り強さが 得られ、切れ味の良い庖丁です。
刃長(cm)
39
材質
刃身:白鋼二号、柄部:水牛柄
全長(mm)
550
質量(g)
320
背厚(mm)
5
TKG品番
9-0300-0107
TKG品番(2017)
6-0274-0107