實光
堺實光 上作 出刃(片刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
19.5
12
13.5
15
18
19.5
21
22.5
24
27
30
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88716302
品番
17535
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
堺實光 上作(白鋼)安来白鋼二号。料理人がもっとも好む鋼です。職人でも焼入れが難しく、 正確に焼入れができれば他の鋼に負けない硬度と粘り強さが 得られ、切れ味の良い庖丁です。
刃長(cm)
19.5
材質
刃身:白鋼二号、柄部:水牛柄
全長(mm)
355
質量(g)
410
背厚(mm)
8.3
TKG品番
9-0300-0806
TKG品番(2017)
6-0274-0806