曜日別特売
17502 堺實光 上作 鎌薄刃(片刃) 實光 88716363

堺實光 上作 鎌薄刃(片刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)16.5
内容量1個注文コード88716363品番17502
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

堺實光 上作(白鋼)安来白鋼二号。料理人がもっとも好む鋼です。職人でも焼入れが難しく、 正確に焼入れができれば他の鋼に負けない硬度と粘り強さが 得られ、切れ味の良い庖丁です。

刃長(cm)16.5材質刃身:白鋼二号、柄部:水牛柄全長(mm)290質量(g)150背厚(mm)3TKG品番9-0300-0901TKG品番(2017)6-0274-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする