34356 堺實光 特製霞 鎌薄刃(片刃) 實光 88716826

堺實光 特製霞 鎌薄刃(片刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)22.5
内容量1個注文コード88716826品番34356
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

堺實光 特製霞・昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。

刃長(cm)22.5材質日本鋼全長(mm)375質量(g)280背厚(mm)4.5TKG品番9-0300-1505TKG品番(2017)6-0274-1505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする