曜日別特売
- 正本 本霞・玉白鋼 柳刃刺身庖丁 正本 88717072

正本 本霞・玉白鋼 柳刃刺身庖丁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)33
内容量1個注文コード88717072品番-
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ここにプロの誇りがある、料理道具を極めるプロに贈る。
山陰地方特産の真砂砂鉄より厳選された鉄質を門外不出の秘伝で鍛えに鍛えあげた玉鋼に柔らかい庖丁鉄を被せたもので、切り口鮮やか鋭い切れ味、百有余年の歴史に支えられるソフトな使い心地、そして酷使に耐えられる耐久性は、他の追随を許さない逸品揃いと評価を受けております。

刃長(cm)33種別柳刃刺身全長(mm)491質量(g)260材質(柄部)水牛角朴柄材質(刃)玉白鋼背厚(mm)4.7TKG品番9-0301-0104TKG品番(2017)6-0275-0104
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする