正本
正本 コバルト鋼 柳刃刺身包丁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(cm)
30
24
27
30
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88717404
品番
-
参考基準価格(税別)
¥108,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
歴史に培われた習塾の技サビにくい<コバルト合金鋼>は銀3鋼に比べてコバルト・バナジウム含有による耐摩耗性・靭性に優れ、特殊な焼入れによる高硬度で鋭い切れ味が持続します。
刃長(cm)
30
材質
刀身:コバルト鋼、柄:水牛角朴柄
全長(mm)
460
質量(g)
200
背厚(mm)
4.5
TKG品番
9-0301-0703
TKG品番(2017)
6-0275-0703